{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza L | 100 mm | |
| Larghezza B | 14 mm | |
| Altezza spalla H1 | 8 mm | |
| Profondità spalla A2 | 20 mm | |
| Altezza di serraggio min. | 10 mm | |
| Altezza serraggio massimo h | 55 mm | |
| Lunghezza scanalatura f | 49 mm | |
| Larghezza scanalatura a | 40 mm | |
| Distanza punta - fine scanalatura e | 40 mm | |
| Distanza punta - scanalatura e | 21 mm | |
| Normativa | DIN 6314 | |
| Filettatura | M12 | |
| Viti di serraggio | M12; M14 | |
| Tipo di prodotto | Staffe di serraggio |
| Codice articolo | 74567 | |
| EAN / GTIN | 4020772074562 | |
| Codice del produttore | 74567 | |
| Numero-L | L30130 92 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |