Barra de sujeción bajada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 74567
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 74567
EAN / GTIN 4020772074562
Número del fabricante 74567
Número L L30130 92
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción, escalonada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M12, M14
  • H*: 10-55
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • A1xA2: 8 x10,0
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Peso: 580 g