Prowadnica równoległa, pojedyncza

Nr art.: 74385
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Szerokość B 100 mm
Głębokość T 75 mm
Wersja wersja stała
Sprawdziany do gwintu UNF M M12; M16; M20; M24
Min. wysokość całkowita H 100 mm
Maks. wysokość całkowita H 100 mm
Materiał stal
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 12,1 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74385
EAN / GTIN 4020772074388
Numer producenta 74385
Numer L L30130 288
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Prowadnica równoległa, utwardzana powierzchniowo i szlifowana. Równoległość w granicach 0,02 mm. Tolerancja wymiarów nominalnych DIN 7168 – średnia.

Cecha szcz.:

  • Rowek: 12-36
  • B: 100
  • C: 75
  • H: 100
  • L: 160
  • odpowiednie elementy śrubowe
    DIN 508, ISO 4762, DIN 6340, DIN 787 – komplet
    : M12x12-M24x36
  • Masa: 12,1 kg