guide latéral, célibataire

Réf.: 74385
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur B 100 mm
Profondeur T 75 mm
Exécution mode fixe
Filetage M M12; M16; M20; M24
Hauteur totale min. H 100 mm
Hauteur totale max. H 100 mm
Matériau acier
Butée double face non
Poids 12,1 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 74385
EAN / GTIN 4020772074388
Réf. fabricant 74385
Article hors catalogue L30130 288
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

guide latéral, cémenté et rectifié. Parallélisme à 0,02 mm près. Tolérance dimensionnelle nominale DIN 7168 Medium.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 12-36
  • B: 100
  • C: 75
  • H: 100
  • L: 160
  • Pièces de vis assorties
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M12x12-M24x36
  • Poids: 12,1 kg