{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka B | 100 mm | |
| Hloubka T | 75 mm | |
| Provedení | pevný | |
| Závit M | M12; M16; M20; M24 | |
| Celková výška min. H | 100 mm | |
| Celková výška max. H | 100 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Oboustranný doraz | ne | |
| Hmotnost | 12,1 kg | |
| Druh produktu | Doraz |
| Katalogové číslo | 74385 | |
| EAN / GTIN | 4020772074388 | |
| Číslo výrobce | 74385 | |
| L-číslo | L30130 288 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |