{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime B | 100 mm | |
| Adâncime T | 75 mm | |
| Execuție | fix | |
| Filet M | M12; M16; M20; M24 | |
| Înălțime totală min. H | 100 mm | |
| Înălțime totală max. H | 100 mm | |
| Material | oțel | |
| Opritor față-verso | nu | |
| Greutate | 12,1 kg | |
| Tip produs | Opritor |
| Cod articol | 74385 | |
| EAN / GTIN | 4020772074388 | |
| Număr producător | 74385 | |
| L-Număr | L30130 288 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |