{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bredde B | 100 mm | |
| Dybde T | 75 mm | |
| Udførelse | fast | |
| Gevind M | M12; M16; M20; M24 | |
| Samlet højde min. H | 100 mm | |
| Samlet højde maks. H | 100 mm | |
| Materiale | stål | |
| Dobbeltsidet stop | nej | |
| Vægt | 12,1 kg | |
| Produkttype | anslag |
| Artikelnummer | 74385 | |
| EAN/GTIN | 4020772074388 | |
| Producentnummer | 74385 | |
| L-nummer | L30130 288 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |