tope paralelo, soltero

Número de artículo: 74385
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
Anchura B 100 mm
Profundidad T 75 mm
Modelo fijo/a
Rosca M M12; M16; M20; M24
Altura total mín. H 100 mm
Altura total máx. H 100 mm
Material acero
Tope de doble cara no
Peso 12,1 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 74385
EAN / GTIN 4020772074388
Número del fabricante 74385
Número L L30130 288
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

tope paralelo, caso endurecido y suelo. Paralelismo dentro de 0,02 mm. Tolerancia dimensional nominal DIN 7168 medio.

Característica:

  • Ranura: 12-36
  • An: 100
  • C: 75
  • H: 100
  • L: 160
  • Piezas de tornillo a juego
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M12x12-M24x36
  • peso: 12,1 kg