guida per tagli paralleli, single

Codice art.: 74385
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
Larghezza B 100 mm
Profondità T 75 mm
Esecuzione es. fissa
Filettatura M M12; M16; M20; M24
Altezza totale min. H 100 mm
Altezza totale max. H 100 mm
Materiale acciaio
Arresto su entrambi i lati no
Peso 12,1 kg
Tipo di prodotto Battuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74385
EAN / GTIN 4020772074388
Codice del produttore 74385
Numero-L L30130 288
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

guida per tagli paralleli, temprato e rettificato. Parallelismo entro 0,02 mm. Tolleranza dimensionale nominale DIN 7168 media.

Proprietà:

  • Scanalatura: 12-36
  • B: 100
  • C: 75
  • H: 100
  • L: 160
  • Parti filettate corrispondenti
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M12x12-M24x36
  • peso: 12,1 kg