Parallel stop, single

Nr art.: 74369
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Szerokość 60 mm
Głębokość 40 mm
Wersja wersja stała; Do rowków teowych
Sprawdziany do gwintu UNF M10; M12; M16; M20
Min. wysokość całkowita 30 mm; 30 mm
Maks. wysokość całkowita 30 mm; 30 mm
Materiał stal
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 1,6 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74369
EAN / GTIN 4020772074364
Numer producenta 74369
Numer L L30130 548
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Rip fence, case hardened and ground. Parallelism within 0.02 mm. Nominal dimensional tolerance DIN 7168 medium.

Cecha szcz.:

  • Groove: 10-24
  • B: 60
  • C: 40
  • H: 30
  • L: 125
  • Matching screw parts
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M10x10-M20x24
  • Weight: 1.6 Kg