tope paralelo, soltero

Número de artículo: 74369
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Anchura 60 mm
Profundidad 40 mm
Modelo fijo/a; Para ranuras en T
Rosca M10; M12; M16; M20
Altura total mín. 30 mm; 30 mm
Altura total máx. 30 mm; 30 mm
Material acero
Tope de doble cara no
Peso 1,6 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 74369
EAN / GTIN 4020772074364
Número del fabricante 74369
Número L L30130 548
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

tope paralelo, caso endurecido y suelo. Paralelismo dentro de 0,02 mm. Tolerancia dimensional nominal DIN 7168 medio.

Característica:

  • Ranura: 10-24
  • An: 60
  • C: 40
  • H: 30
  • L: 125
  • Piezas de tornillo a juego
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M10x10-M20x24
  • peso: 1,6 kg