• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschlag, einzeln

Artikel-Nr.: 74369
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Breite 60 mm
Tiefe 40 mm
Ausführung fest; für T-Nuten
Gewinde M10; M12; M16; M20
Höhe gesamt min. 30 mm; 30 mm
Höhe gesamt max. 30 mm; 30 mm
Material Stahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 1,6 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74369
EAN / GTIN 4020772074364
Herstellernummer 74369
L-Nummer L30130 548
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Parallelanschlag, einsatzgehärtet und geschliffen. Parallelität innerhalb 0,02 mm. Nennmaßtoleranz DIN 7168 mittel.

Merkmal:

  • Nut: 10-24
  • B: 60
  • C: 40
  • H: 30
  • L: 125
  • passende Schraubenteile
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 kpl.
    : M10x10-M20x24
  • Gewicht: 1,6 Kg