{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka | 60 mm | |
| Hloubka | 40 mm | |
| Provedení | pevný; Pro T-drážky | |
| Závit | M10; M12; M16; M20 | |
| Celková výška min. | 30 mm; 30 mm | |
| Celková výška max. | 30 mm; 30 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Oboustranný doraz | ne | |
| Hmotnost | 1,6 kg | |
| Druh produktu | Doraz |
| Katalogové číslo | 74369 | |
| EAN / GTIN | 4020772074364 | |
| Číslo výrobce | 74369 | |
| L-číslo | L30130 548 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |