guide latéral, célibataire

Réf.: 74369
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur 60 mm
Profondeur 40 mm
Exécution mode fixe; pour rainures en T
Filetage M10; M12; M16; M20
Hauteur totale min. 30 mm; 30 mm
Hauteur totale max. 30 mm; 30 mm
Matériau acier
Butée double face non
Poids 1,6 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 74369
EAN / GTIN 4020772074364
Réf. fabricant 74369
Article hors catalogue L30130 548
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

guide latéral, cémenté et rectifié. Parallélisme à 0,02 mm près. Tolérance dimensionnelle nominale DIN 7168 Medium.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 10-24
  • B: 60
  • C: 40
  • H: 30
  • L: 125
  • Pièces de vis assorties
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M10x10-M20x24
  • Poids: 1,6 kg