{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime | 60 mm | |
| Adâncime | 40 mm | |
| Execuție | fix; Pentru canale în T | |
| Filet | M10; M12; M16; M20 | |
| Înălțime totală min. | 30 mm; 30 mm | |
| Înălțime totală max. | 30 mm; 30 mm | |
| Material | oțel | |
| Opritor față-verso | nu | |
| Greutate | 1,6 kg | |
| Tip produs | Opritor |
| Cod articol | 74369 | |
| EAN / GTIN | 4020772074364 | |
| Număr producător | 74369 | |
| L-Număr | L30130 548 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |