parallelanslag, single

Art.-nr.: 74369
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Bredde B 60 mm
Dybde T 40 mm
Udførelse fast; til T-noter
Gevind M M10; M12; M16; M20
Samlet højde min. H 30 mm; 30 mm
Samlet højde maks. H 30 mm; 30 mm
Materiale stål
Dobbeltsidet stop nej
Vægt 1,6 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 74369
EAN/GTIN 4020772074364
Producentnummer 74369
L-nummer L30130 548
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

parallelanslag, kabinet hærdet og jord. Parallelisme inden for 0.02 mm. Nominel dimensionstolerance din 7168 medium.

Egenskab:

  • Rille: 10-24
  • B: 60
  • C: 40
  • H: 30
  • L: 125
  • Matchende skruedele
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M10x10-M20x24
  • Vægt: 1.6 kg