Holder for clamping bolts

Nr art.: 74187
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do ściany z blachy perforowanej
Szerokość 20 mm
Wysokość 85 mm
Materiał drewno

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74187
EAN / GTIN 4020772074180
Numer producenta 74187
Numer L L30130 398
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Holder for clamping screws,

Cecha szcz.:

  • L: 342 mm
  • B: 20 mm
  • B1: 25 mm
  • H: 85 mm
  • Weight: 866 g