Suport pentru șuruburi de prindere

Cod articol.: 74187
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Culoarea argintiu
Tip produs Suporturi de scule
Recomandat pentru panou perforat
Lăţime 20 mm
Înălţime 85 mm
Material Beton

Identificare și clasificare

Cod articol 74187
EAN / GTIN 4020772074180
Număr producător 74187
L-Număr L30130 398
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport pentru șuruburi de prindere,

Caracteristică:

  • L: 342 mm
  • B: 20 mm
  • B1: 25 mm
  • H: 85 mm
  • Greutate: 866 g