Držák pro upínací šrouby

Artiklové číslo: 74187
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Barva stříbrná
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro děrovaná stěna
Šířka 20 mm
Výška 85 mm
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74187
EAN / GTIN 4020772074180
Číslo výrobce 74187
L-číslo L30130 398
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Držák pro upínací šrouby,

Charakteristika:

  • L: 342 mm
  • Š: 20 mm
  • B1: 25 mm
  • H: 85 mm
  • Hmotnost: 866 g