Support pour vis de serrage

Réf.: 74187
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, argent Aluminium gris
Couleur argent
Type de produit porte outils
Pour panneau perforé
Largeur 20 mm
Hauteur 85 mm
Matériau Acier

Identification et classification

Référence article 74187
EAN / GTIN 4020772074180
Réf. fabricant 74187
Article hors catalogue L30130 398
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Support pour vis de serrage,

Caractéristique(s):

  • L: 342 mm
  • B: 20 mm
  • B1: 25 mm
  • H: 85 mm
  • Poids: 866 g