Holder til spændeskruer

Art.-nr.: 74187
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, sølvfarvet Grå aluminium
Farve sølvfarvet
Produkttype værktøjshylde
Egnet til hulplade
Bredde 20 mm
Højde 85 mm
Materiale Træ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 74187
EAN/GTIN 4020772074180
Producentnummer 74187
L-nummer L30130 398
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Holder til fastspændingsskruer,

Egenskab:

  • L: 342 mm
  • B: 20 mm
  • B1: 25 mm
  • H: 85 mm
  • Vægt: 866 g