• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter für Spannschrauben

Artikel-Nr.: 74187
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, silber Graualuminium
Farbe silber
Produktart Werkzeugträger
geeignet für Lochwand
Breite 20 mm
Höhe 85 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74187
EAN / GTIN 4020772074180
Herstellernummer 74187
L-Nummer L30130 398
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Halter für Spannschrauben,

Merkmal:

  • L: 342 mm
  • B: 20 mm
  • B1: 25 mm
  • H: 85 mm
  • Gewicht: 866 g