Soporte para tornillos de sujeción

Número de artículo: 74187
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, plateado Aluminio gris
Color plateado
Tipo de producto Soportes para herramientas
Aptitud para pared perforada
Anchura 20 mm
Altura 85 mm
Material Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 74187
EAN / GTIN 4020772074180
Número del fabricante 74187
Número L L30130 398
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte para tornillos de sujeción,

Característica:

  • L: 342 mm
  • An: 20 mm
  • B1: 25 mm
  • H: 85 mm
  • peso: 866 g