{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 110 mm | |
| Szerokość | 70 mm | |
| Wysokość | 30 mm | |
| Średnica gniazda mocującego | 14 mm | |
| Tolerancja | ±0,1 | |
| Materiał | stal | |
| Z otworem w uchwycie | nie | |
| Rodzaj produktu | Płyta bazowa |
| Numer artykułu | 73908 | |
| EAN / GTIN | 4020772073909 | |
| Numer producenta | 73908 | |
| Numer L | L30130 543 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |