Osnovna plošča z utorom

Št. art.: 73908
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 110 mm
Širina 70 mm
Višina 30 mm
Premer napenjalnega lonca 14 mm
Toleranca ±0,1
Material jeklo
Z izvrtino za indeksiranje Ne
Vrsta izdelka Osnovna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73908
EAN/GTIN 4020772073909
Številka proizvajalca 73908
L-število L30130 543
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Osnovna plošča z utorom, skupaj z montažnim kompletom. Pritrditev z vijaki Najmanjša trdnost razreda 10.9.

Lastnosti:

  • Velikost: M12x14
  • Utor: 14
  • H ±0,1
    : 30
  • B: 70
  • E1: 40
  • E2: 65
  • G: M12
  • L: 110
  • R: 50
  • Masa: 1330 g