Placa base con ranura

Número de artículo: 73908
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 110 mm
Anchura 70 mm
Altura 30 mm
Diámetro del mandril de sujeción 14 mm
Tolerancia ±0,1
Material acero
Perforación de indexación existente no
Tipo de producto Placa base

Identificación y clasificación

Número de artículo 73908
EAN / GTIN 4020772073909
Número del fabricante 73908
Número L L30130 543
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa base con ranura, completa con kit de montaje. Fijación por medio de tornillos min. Resistencia clase 10.9.

Característica:

  • Tamaño: M12x14
  • Ranura: 14
  • H ±0,1
    : 30
  • An: 70
  • E1: 40
  • E2: 65
  • G: M12
  • L: 110
  • R: 50
  • Peso: 1330 g