• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisplatte mit Nut

Artikel-Nr.: 73908
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 110 mm
Breite 70 mm
Höhe 30 mm
Durchmesser Spanntopf 14 mm
Toleranz ±0,1
Material Stahl
Indexierbohrung vorhanden nein
Produktart Basisplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73908
EAN / GTIN 4020772073909
Herstellernummer 73908
L-Nummer L30130 543
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Basisplatte mit Nut, komplett mit Befestigungssatz. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.

Merkmal:

  • Größe: M12x14
  • Nut: 14
  • H ±0,1
    : 30
  • B: 70
  • E1: 40
  • E2: 65
  • G: M12
  • L: 110
  • R: 50
  • Gewicht: 1330 g