Placă de bază cu canelură

Cod articol.: 73908
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime 110 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 30 mm
Diametru vas de strângere 14 mm
Toleranţă ±0,1
Material oțel
Gaură indexare existentă nu
Tip produs Placă de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 73908
EAN / GTIN 4020772073909
Număr producător 73908
L-Număr L30130 543
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă de bază cu canelură, completă cu kit de montare. Fixare cu ajutorul șuruburilor clasa de rezistență minimă 10,9.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M12x14
  • Canelură: 14
  • H ±0,1
    : 30
  • B: 70
  • E1: 40
  • E2: 65
  • G: M12
  • L: 110
  • R: 50
  • greutate: 1330 g