Piastra base con scanalatura

Codice art.: 73908
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza 110 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 30 mm
Diametro unità di serraggio 14 mm
Tolleranza ±0,1
Materiale acciaio
Foro di indexaggio presente no
Tipo di prodotto Piastra base

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73908
EAN / GTIN 4020772073909
Codice del produttore 73908
Numero-L L30130 543
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di base con scanalatura, completa di kit di montaggio. Fissaggio mediante viti classe di resistenza min. 10.9.

Proprietà:

  • Dimensione: M12x14
  • Scanalatura: 14
  • H ±0,1
    : 30
  • B: 70
  • E1: 40
  • E2: 65
  • G: M12
  • L: 110
  • R: 50
  • peso: 1330 g