{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 110 mm | |
| Šířka | 70 mm | |
| Výška | 30 mm | |
| Průměr upínacího pouzdra | 14 mm | |
| Tolerance | ±0,1 | |
| Materiál | ocel | |
| Polohovací otvor je k dispozici | ne | |
| Druh produktu | Základní deska |
| Katalogové číslo | 73908 | |
| EAN / GTIN | 4020772073909 | |
| Číslo výrobce | 73908 | |
| L-číslo | L30130 543 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |