Ogranicznik rowkowy

Nr art.: 73841
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria -
Kolor Szare
Szerokość B 56 mm
Głębokość T 28 mm
Wersja Do rowków teowych; Z regulacją
Sprawdziany do gwintu UNF M M12
Wymiar nominalny rowka teowego 18 mm
Min. wysokość użytkowa N 20 mm
Maks. wysokość użytkowa N 25 mm
Min. wysokość całkowita H 16 mm
Materiał Stal ulepszana cieplnie.
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 0,34 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73841
EAN / GTIN 4020772073848
Numer producenta 73841
Numer L L30130 104
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ogranicznik rowkowy, poddany obróbce cieplnej i odpuszczany do odcienia brynowego.

Cecha szcz.:

  • Rowek: 18
  • A: 17,7
  • B: 28
  • D: M12
  • H: 16
  • K: 10
  • L1: 56
  • L2: 14,0
  • L3: 28
  • Masa: 340 g