Aanslag groef

Artikelnummer: 73841
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 73841
EAN/GTIN 4020772073848
Nummer fabrikant 73841
L-nummer L30130 104
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Groefaanslag, getemperd en getemperd in een gepolijste toon.

Kenmerk:

  • Groef: 18
  • A: 17,7
  • B: 28
  • D: M12
  • H: 16
  • K: 10
  • L1: 56
  • L2: 14,0
  • L3: 28
  • Gewicht: 340 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan