Butée de rainure

Réf.: 73841
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série -
Couleur gris
Largeur B 56 mm
Profondeur T 28 mm
Exécution pour rainures en T; propriété réglable
Filetage M M12
Dim. nom. rain. T 18 mm
Hauteur utile min. N 20 mm
Hauteur utile max. N 25 mm
Hauteur totale min. H 16 mm
Matériau acier pour traitement thermique
Butée double face non
Poids 0,34 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 73841
EAN / GTIN 4020772073848
Réf. fabricant 73841
Article hors catalogue L30130 104
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Groove stop, trempé et trempé dans un ton bruni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 18
  • A: 17,7
  • B: 28
  • D: M12
  • H: 16
  • K: 10
  • L1: 56
  • L2: 14,0
  • L3: 28
  • Poids: 340 g