{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri |
Gri antracit
|
|
| Serie |
-
|
|
| Culoarea |
gri
|
|
| Lăţime B |
56 mm
|
|
| Adâncime T |
28 mm
|
|
| Execuție |
Pentru canale în T; Reglabil
|
|
| Filet M |
M12
|
|
| Dimensiunea nominală a canalelor în T |
18 mm
|
|
| Înălțime utilă min. N |
20 mm
|
|
| Înălțime utilă max. N |
25 mm
|
|
| Înălțime totală min. H |
16 mm
|
|
| Material |
Oţel de îmbunătăţire
|
|
| Opritor față-verso |
nu
|
|
| Greutate |
0,34 kg
|
|
| Tip produs |
Opritor
|
| Cod articol | 73841 | |
| EAN / GTIN | 4020772073848 | |
| Număr producător | 73841 | |
| L-Număr | L30130 104 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |