Doraz drážky

Artiklové číslo: 73841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada -
Barva Šedá
Šířka B 56 mm
Hloubka T 28 mm
Provedení Pro T-drážky; Nastavitelný
Závit M M12
Jmenovitý rozměr T-drážky 18 mm
Užitná výška min. N 20 mm
Užitná výška max. N 25 mm
Celková výška min. H 16 mm
Materiál Ocel k zušlechtění
Oboustranný doraz ne
Hmotnost 0,34 kg
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73841
EAN / GTIN 4020772073848
Číslo výrobce 73841
L-číslo L30130 104
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Doraz drážky, temperovaná a temperovaná v leštěném tónu.

Charakteristika:

  • Drážka: 18
  • A: 17,7
  • Š: 28
  • D: M12
  • H: 16
  • K: 10
  • L1: 56
  • L2: 14,0
  • L3: 28
  • hmotnost: 340 g