Parada de groove

Número de artículo: 73841
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie -
Color gris
Anchura B 56 mm
Profundidad T 28 mm
Modelo Para ranuras en T; Regulable
Rosca M M12
Medida nominal de ranura en T 18 mm
Altura útil mín. N 20 mm
Altura útil máx. N 25 mm
Altura total mín. H 16 mm
Material Acero bonificado.
Tope de doble cara no
Peso 0,34 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 73841
EAN / GTIN 4020772073848
Número del fabricante 73841
Número L L30130 104
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Groove stop, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Ranura: 18
  • A: 17,7
  • An: 28
  • D: M12
  • H: 16
  • K: 10
  • L1: 56
  • L2: 14,0
  • L3: 28
  • Peso: 340 g