Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 460mm

Nr art.: 733350 460
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
materiał Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Głowica noża

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 733350 460
EAN / GTIN 4003773066804
Numer producenta 71 79 460
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Pasuje do:

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 733300.