Náhradná nožová hlava komplet so skrutkami 460

Č. pol.: 733350 460
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
Materiál Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
Druh produktu Nožová hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 733350 460
EAN/GTIN 4003773066804
Číslo výrobcu 71 79 460

Popis

Materiál:

Nôž z chróm-vanádiovej vysokovýkonnej ocele, dodatočne indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC).

Vhodné pro:

Pákové kliešte č. 733300.