Reserve-messenkop compleet met bouten, totale lengte: 460mm

Artikelnummer: 733350 460
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadium-hoogrendement-staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ 8 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 tot ⌀ 6 mm
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 tot ⌀ 5 mm
Materiaal Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Producttype Mespunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 733350 460
EAN/GTIN 4003773066804
Nummer fabrikant 71 79 460
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Materiaal:

Messen van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC).

T.b.v.:

boutenschaar nr. 733300.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan