Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 460mm

Nr art.: 733350 460
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica maks.
5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu
Głowica noża
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do
Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Długość całkowita
460 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 733350 460
EAN / GTIN 4003773066804
Numer producenta 71 79 460
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Pasuje do:

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 733300.