Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 910mm

Nr art.: 733350 910
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica maks. 9 mm; 10 mm; 13 mm
Rodzaj produktu Głowica noża
Materiał stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Długość całkowita 910 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 733350 910
EAN / GTIN 4003773066835
Numer producenta 71 79 910
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Pasuje do:

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 733300.