{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica maks. |
8 mm; 9 mm; 11 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Głowica noża
|
|
| Materiał |
stal chromowo-wanadowa
|
|
| Możliwość użycia do |
Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
|
|
| Długość całkowita |
760 mm
|
| Numer artykułu | 733350 760 | |
| EAN / GTIN | 4003773066828 | |
| Numer producenta | 71 79 760 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |