• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lame di ricambio complete di viti, Lunghezza complessiva: 460mm

Codice art.: 733350 460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 8 mm
Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ 6 mm
Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ 5 mm
Materiale Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Fresa a lame riportate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 733350 460
EAN / GTIN 4003773066804
Codice del produttore 71 79 460
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Materiale:

Lama in acciaio ad alta resistenza al cromo-vanadio, taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).

Per:

Tagliabulloni n. art. 733300.