Nożyce dźwigniowe do sworzni , długość całkowita: 460mm

Nr art.: 733300 460
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 460 mm
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
materiał Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 733300 460
EAN / GTIN 4003773066750
Numer producenta 71 72 460
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Główka nożowa z przełożeniem i uniwersalnymi nożami. Precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych. Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem, lakierowane proszkowo ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów tworz. sztucz.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o normalnej i wysokiej wytrzymałości, do 48 HRC (wytrzymałość na rozciąganie ok. 1600 N/mm

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Część zamienna:

Głowica frezowa zamienna nr 733350.