Náhradní nožová hlava komplet se šrouby, Celková délka: 460mm

Artiklové číslo: 733350 460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr max. 5 mm; 6 mm; 8 mm
Druh produktu Frézovací hlava
Materiál Chromvanadiová ocel
Vhodné pro Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC); Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Celková délka 460 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 733350 460
EAN / GTIN 4003773066804
Číslo výrobce 71 79 460
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Materiál:

Nůž z chromvanadiové vysoce výkonné oceli, břity dodatečně induktivně kalené (cca 62 HRC).

Vhodné pro:

Pákové nůžky č. 733300.