Nożyce do kabli, małe,, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 730100 125
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 427 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

możliwość cięcia do ⌀ 8 mm
długość całkowita 125 mm
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730100 125
EAN / GTIN 4069515014847
Numer producenta 730100 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi. Uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.
Lekki model z nierdzewnej stali stopowej.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.