Lille kabelsaks, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 730100 125
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.330 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, rød Signalrød
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Beskrevet del Griffe; Schneidköpfe
Producentbetegnelse Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød; sølvfarvet
Produkttype kabelsaks
Skærform bøjet
Egenskaber, saks rustfrit
Egnet til diameter kabel (ydre diameter)
Diameter, maks., kabel (ydre diameter) 8 mm
Egnet til tværsnit AI-kabel; Cu-kabel, snoet
Tværsnit maks. 10 mm2
Egenskab, greb Tokomponentgreb
Standard DIN EN IEC 60900
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 125 mm
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 730100 125
EAN/GTIN 4069515014847
Producentnummer 730100 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hoved med seglformede skær. Ben med kunststofgreb. Skærer glat og rent uden at mase.
Let model i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.