{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Vhodné pro materiál (průměr) | kabel (vnější průměr) | |
| Průřez max. | 10 mm2 | |
| Vhodné pro materiál (průřez) | hliníkový kabel; měděný kabel, vícedrátový | |
| Celková délka | 125 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Vlastnost nůžek | nerez | |
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Popsaná část, Signální červená | Griffe | |
| Popsaná část, Stříbrná šedá | Schneidköpfe | |
| Označení výrobce | Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Druh produktu | Nůžky na kabely | |
| Tvar břitu | zahnuté | |
| Průměr max., kabel (vnější průměr) | 8 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 2-složková rukojeť | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Barva | červená; Stříbrná | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 730100 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515014847 | |
| Číslo výrobce | 730100 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |