• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cesoia per cavi piccola, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 730100 125
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.328 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, rosso Signal red
Tonalità cromatica, argento Silver grey
Parte descritta Griffe; Schneidköpfe
Denominazione originale prodotto Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; silver
Tipo di prodotto Cesoia per cavi
Forma del tagliente es. curva
Caratteristiche forbici Acciaio inossidabile
Per diametro cavo (diametro esterno)
Diametro max., cavo (diametro esterno) 8 mm
Per sezione przewód aluminiowy; Cu cable, multi-wired
Sezione trasversale max. 10 mm2
Caratteristica maniglia Impugnatura in bicomponente
Normativa DIN EN IEC 60900
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 125 mm
Materiale impugnatura plastica
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 730100 125
EAN / GTIN 4069515014847
Codice del produttore 730100 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.
Modello leggero in acciaio legato, inossidabile.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.