Nożyce do kabli, małe,, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 730100 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 726 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
nadaje się do materiału (średnica) kabel (średnica zewnętrzna)
Wydajność skrawania 10 mm2
Maks. przekrój poprzeczny 10 mm2; 10 mm2
nadaje się do materiału (przekrój) Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy
Długość całkowita 160 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Właściwości nożyczek nierdzewne
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griffe
Część opisana, Srebrny szary Schneidköpfe
Oznaczenie producenta Kleine Kabelschere, ganze Länge: 160mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Srebrna
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Kształt ostrzy wygięte
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 12 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730100 160
EAN / GTIN 4045197216182
Numer producenta 730100 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi. Uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.
Lekki model z nierdzewnej stali stopowej.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.